Referenzen
Optibelt:160 T5 22
Rubix:62234
Hersteller:1643756
EAN:4014486225846

Produktdetails : ZRW 160-T5-22 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 35,01 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
