Referenzen
Optibelt:140 T5 16
Rubix:465586
Hersteller:1697536
EAN:4014486225785

Produktdetails : ZRW 140-T5-16 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Länge | 140 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 25,46 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
