Referenzen
Optibelt:125 T5 13
Rubix:465583
Hersteller:optibelt ZRW metrische Zahnwellen
EAN:4014486225754

Produktdetails : ZRW 125-T5-13 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T5 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 13 |
| Länge | 125 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 20,69 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
