Referenzen
Optibelt:160 T10 72
Rubix:465629
Hersteller:1592033
EAN:4014486237122

Produktdetails : ZRW 160-T10-72 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T10 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17200 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 229,18 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.047,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.246,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
