Referenzen
Optibelt:160 T10 40
Rubix:62237
Hersteller:optibelt ZRW metrische Zahnwellen
EAN:4014486237085

Produktdetails : ZRW 160-T10-40 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T10 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5400 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Anzahl Zähne | 40 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 127,32 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
