Referenzen
Optibelt:160 T10 17
Rubix:465617
Hersteller:1741052
EAN:4014486236934

Produktdetails : ZRW 160-T10-17 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T10 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 850 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Anzahl Zähne | 17 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 54,11 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
