Referenzen
Optibelt:160 T10 16
Rubix:106574
Hersteller:1554052
EAN:4014486236927

Produktdetails : ZRW 160-T10-16 Zahnwelle Alu
Optibelt ZRW Standard Zahnwelle mit T10 Profil
Metrische Zahnwelle
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Anzahl Zähne | 16 |
| Länge | 160 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Wirkdurchmesser | 50,93 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
