ZRS 10-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:10 3M 9
Rubix:176648
Hersteller:1539512
EAN:4014486228274



Produktdetails : ZRS 10-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 10 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 17,5 mm |
| Fertigbohrung | 3 mm |
| Ausführung | 1f |
| Wirkdurchmesser | 9,55 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
