ZRS 44-8M-85-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 44 8M 85
Rubix:62173
Hersteller:optibelt ZRS HTD für Taper-Buchsen
EAN:4014486230758



Produktdetails : ZRS 44-8M-85-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
HTD-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Anzahl Zähne | 44 |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | grauguss |
| Richtdurchmesser | 112,05 mm |
| Gesamtbreite | 95 mm |
| Nabendurchmesser | 32 mm |
| Ausführung | 4f |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
