ZRS 29-14M-40-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 29 14M 40
Rubix:464866
Hersteller:1774399
EAN:4014486238891



Produktdetails : ZRS 29-14M-40-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Zahnscheibe HTD für Taper-Buchsen
HTD-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2380 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Anzahl Zähne | 29 |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | grauguss |
| Richtdurchmesser | 129,23 mm |
| Gesamtbreite | 54 mm |
| Nabendurchmesser | 32 mm |
| Ausführung | 4f |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
