ZRS 20-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:20 L 100
Rubix:61635
Hersteller:1644008
EAN:4014486221602



Produktdetails : ZRS 20-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 760 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Riemenbreite (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 127,32 mm |
| Außendurchmesser | 66,5 mm |
| Gesamtbreite | 38 mm |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Fertigbohrung | 28 mm |
| Riemenbreite | 1 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
