ZRS 27-H-300-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 27 H 300
Rubix:464747
Hersteller:1728247
EAN:4014486220728



Produktdetails : ZRS 27-H-300-2012 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 27 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 3 '' |
| Taper-Buchse | 2012 |
| Ausführung | 4f |
| Riemenbreite (Zoll) | 3 '' |
| Gesamtbreite | 84 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
