ZRS 48-H-200-2517 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 48 H 200
Rubix:62174
Hersteller:1500281
EAN:4014486220995



Produktdetails : ZRS 48-H-200-2517 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4600 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 2 '' |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Ausführung | 5wf |
| Riemenbreite (Zoll) | 2 '' |
| Gesamtbreite | 58 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
