ZRS 24-L-075-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 24 L 075
Rubix:464682
Hersteller:1773347
EAN:4014486222296



Produktdetails : ZRS 24-L-075-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 0,75 '' |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Ausführung | 3f |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/4 '' |
| Gesamtbreite | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort