ZRS 23-H-300-1615 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 23 H 300
Rubix:464743
Hersteller:1666091
EAN:4014486220568



Produktdetails : ZRS 23-H-300-1615 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 23 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 3 '' |
| Taper-Buchse | 1615 |
| Ausführung | 4f |
| Riemenbreite (Zoll) | 3 '' |
| Gesamtbreite | 84 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
