ZRS 20-L-050-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 20 L 050
Rubix:464660
Hersteller:optibelt ZRS Standard für Taper-Buchsen
EAN:4014486222166



Produktdetails : ZRS 20-L-050-1108 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse Stahl
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Werkstoff | stahl |
| Riemenbreite | 0,5 '' |
| Taper-Buchse | 1108 |
| Ausführung | 8f |
| Riemenbreite (Zoll) | 1/2 '' |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
