ZRS 120-H-300-3030 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
optibelt ZRS Standard-Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:TB 120 H 300
Rubix:464755
Hersteller:1985735
EAN:4014486221206



Produktdetails : ZRS 120-H-300-3030 Zahnriemenscheibe für Taper-Spannbuchse EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für Taper-Buchsen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18800 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 120 |
| Werkstoff | grauguss |
| Riemenbreite | 3 '' |
| Taper-Buchse | 3030 |
| Ausführung | 9a |
| Riemenbreite (Zoll) | 3 '' |
| Gesamtbreite | 86 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
