ZRS 38-14M-85 Zahnriemenscheibe Stahl
optibelt ZRS HTD Zahnriemenscheiben für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:38 14M 85
Rubix:464818
Hersteller:optibelt ZRS HTD für zylindrische Bohrung
EAN:4014486238174



Produktdetails : ZRS 38-14M-85 Zahnriemenscheibe Stahl
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15200 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Anzahl Zähne | 38 |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite | 117 mm |
| Vorbohrung | 32 mm |
| Fertigbohrung | 70 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 169,34 mm |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
