ZRS 47AT10/48-0 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:48-0 47 AT10
Rubix:127239
Hersteller:1679188
EAN:4014486240412



Produktdetails : ZRS 47AT10/48-0 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1931 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Gesamtbreite | 47 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 0 |
| Wirkdurchmesser | 152,79 mm |
| Fertigbohrung | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen