ZRS 47AT10/22-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:22-2 47 AT10
Rubix:138560
Hersteller:1558739
EAN:4014486239973



Produktdetails : ZRS 47AT10/22-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 393 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Anzahl Zähne | 22 |
| Gesamtbreite | 47 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 70,03 mm |
| Fertigbohrung | 28 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
