ZRS 40AT10/28-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:28-2 40 AT10
Rubix:61929
Hersteller:1595446
EAN:4014486240160



Produktdetails : ZRS 40AT10/28-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Anzahl Zähne | 28 |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 89,13 mm |
| Fertigbohrung | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
