ZRS 21T5/27-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:27-2 21 T5
Rubix:61672
Hersteller:1628299
EAN:4014486226478



Produktdetails : ZRS 21T5/27-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnriemenscheiben für einfache Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 27 |
| Gesamtbreite | 21 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 42,97 mm |
| Fertigbohrung | 18 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
