ZRS 21T5/15-2 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS für zylindrische Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:15-2 21 T5
Rubix:61663
Hersteller:1782206
EAN:4014486226201



Produktdetails : ZRS 21T5/15-2 Zahnriemenscheibe Alu
Metrische Zahnriemenscheiben für einfache Bohrungen
Metrische Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Anzahl Zähne | 15 |
| Gesamtbreite | 21 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Anzahl der Bordscheiben | 2 |
| Wirkdurchmesser | 23,87 mm |
| Fertigbohrung | 10 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen