Referenzen
Optibelt:ZRK 1093
Rubix:1320812
EAN:4014486405040

Produktdetails : ZRK 1093 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 934 '' |
| Riemenbreite | 19,1 mm |
| Typ | 1093 |
| Werkstoff | polychloropren-elastomer (dauerhaftes elastomer-zahn-/zahnkernmaterial); glasfaser-zugträger (stretchfreie glasfaser-schnur); abriebfestes polyamid-gewebe |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
