Referenzen
Optibelt:ZRK 1113
Rubix:1320940
EAN:4014486414196

Produktdetails : ZRK 1113 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1520 '' |
| Riemenbreite | 24 mm |
| Typ | 1113 |
| Werkstoff | polyamid; glasfasercord; polychloropren-elastomer (hnbr/cr-matrix je nach system, siehe datenblatt) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
