Referenzen
Optibelt:ZRK 1578
Rubix:1321243
EAN:4014486517538

Produktdetails : ZRK 1578 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Typ | 1578 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
