Referenzen
Optibelt:ZRK 1148
Rubix:1320822
EAN:4014486407730

Produktdetails : ZRK 1148 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Wirklänge | 1686 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1148 |
| Werkstoff | abriebfestes polyamid; zugfester glasfasercord; widerstandsfähiger polychloropren-elastomer |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
