Referenzen
Optibelt:ZRK 1143
Rubix:1320896
EAN:4014486407518

Produktdetails : ZRK 1143 KFZ-Zahnriemen Optibelt
KFZ-Zahnriemen
KFZ-Zahnriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zrk |
|---|---|
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Typ | 1143 |
| 3,2 mm | |
| 20,8 mm | |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
