Referenzen
Optibelt:630 XL 031
Rubix:174292
Hersteller:1949931
EAN:4014486031317




Produktdetails : 630XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 63 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 315 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1600,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
