Referenzen
Optibelt:432 XL 037
Rubix:196913
Hersteller:432 XL 03777ZA
EAN:4014486030778




Produktdetails : 432XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 43,2 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 216 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1097,28 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen