322XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:322 XL 031
Rubix:196812
Hersteller:1892662
EAN:4014486029949
322XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge32,2 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 322XL-031 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge32,2 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne161
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)817,88 mm
Zolltarifcode40103500
4,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage