126XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:126 XL 037
Rubix:58437
Hersteller:1822097
EAN:4014486026740
126XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge12,6 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 126XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge12,6 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne63
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)320,04 mm
Zolltarifcode40103900
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen