108XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:108 XL 037
Rubix:113658
Hersteller:1764666
EAN:4014486026184
108XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge10,8 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 108XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge10,8 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne54
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)274,32 mm
Zolltarifcode40103900
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage