1540XH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1540 XH 300
Rubix:196583
Hersteller:1913998
EAN:4014486024623
1540XH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge154 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1540XH-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge154 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung22,22 mm
Anzahl Zähne176
Höhe11,2 mm
Wirklänge (mm)3911,6 mm
Zolltarifcode40103900
364,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
433,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage