Referenzen
Optibelt:432 XL 500
Rubix:863531
Hersteller:1543726
EAN:4014486722666

Produktdetails : 432XL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 43,2 '' |
| Riemenbreite | 500 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 216 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1097,28 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,49 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
