Referenzen
Optibelt:248 XL 470
Rubix:863504
Hersteller:1583206
EAN:4014486029017

Produktdetails : 248XL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 24,8 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 124 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 629,92 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,79 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
