Referenzen
Optibelt:102 XL 470
Rubix:863461
Hersteller:XL 10277ZA
EAN:4014486026016

Produktdetails : 102XL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 10,2 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 51 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 259,08 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,18 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,21 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
