Referenzen
Optibelt:1888 MXL 470
Rubix:863625
Hersteller:MXL 188877ZA
EAN:4014486074574

Produktdetails : 1888MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 18,88 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 236 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 479,55 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,38 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
