Referenzen
Optibelt:1472 MXL 470
Rubix:863619
Hersteller:MXL 147277ZA
EAN:4014486073782

Produktdetails : 1472MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 14,72 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 184 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 373,89 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,35 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
