Referenzen
Optibelt:848 MXL 470
Rubix:863589
Hersteller:MXL 84877ZA
EAN:4014486071832

Produktdetails : 848MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 8,48 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 106 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 215,39 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,10 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
296,43 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
