Referenzen
Optibelt:264 MXL 470
Rubix:863555
Hersteller:1974284
EAN:4014486069723

Produktdetails : 264MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 2,64 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 33 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 67,06 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,70 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
117,45 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
