150DXL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
optibelt ZR Wickel DXL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:150 DXL 203
Rubix:863540
Hersteller:DXL 15077ZA
EAN:4014486067149

Produktdetails : 150DXL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Doppel-Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | dxl |
| Wirklänge | 15 '' |
| Riemenbreite | 203 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Höhe | 3,05 mm |
| Wirklänge (mm) | 381 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,76 € exkl. MwSt.
/ 203 Millimeter
222,24 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
