367DL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
optibelt ZR Wickel DL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:367 DL 305
Rubix:863430
Hersteller:1833485
EAN:4014486012194

Produktdetails : 367DL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Doppel-Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 36,75 '' |
| Riemenbreite | 305 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 933,45 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,89 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
2,25 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar