300DL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
optibelt ZR Wickel DL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:300 DL 305
Rubix:863427
Hersteller:1861600
EAN:4014486012101

Produktdetails : 300DL-MM Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Doppel-Zahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 30 '' |
| Riemenbreite | 305 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 80 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 762 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,66 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
1,98 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
