2776MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR MXL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2776 MXL 019
Rubix:196759
Hersteller:1836063
EAN:4014486075847
2776MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge27,76 ''
Riemenbreite4,763 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2776MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge27,76 ''
Riemenbreite4,763 mm
Zahnteilung2,03 mm
Anzahl Zähne347
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)705,1 mm
Zolltarifcode40103500
3,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage