ZRL-M-L-100-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt ZR LINEAR (Glasfaser) L
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:L 100 GLASS
Rubix:1335258
Hersteller:L 100 GLASS00ER
EAN:4014486417302

Produktdetails : ZRL-M-L-100-GLASS Zahnflachriemen endlich Optibelt
optibelt ZR LINEAR Zahnriemen mit Trapezprofil sind aus Wickeln im Spiralschnittverfahren (Spiral Cut) hergestellt. Diese endlichen Zahnriemen sind mit einem Glascord ausgestattet.
Zahnflachriemen endlich Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Höhe | 3,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23.163,60 € exkl. MwSt.
/ 30 Meter
27.564,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
