Referenzen
Optibelt:1140 H 075
Rubix:661746
Hersteller:1806530
EAN:4014486364170




Produktdetails : 1140H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 114 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 228 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2895,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
