Referenzen
Optibelt:370 H 100
Rubix:196864
Hersteller:1737325
EAN:4014486003635




Produktdetails : 370H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Wirklänge | 37 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 74 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 939,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage