255H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:255 H 200
Rubix:196735
Hersteller:1864310
EAN:4014486003123
255H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge25,5 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 255H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge25,5 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne51
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)647,7 mm
Zolltarifcode40103500
29,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage