Referenzen
Optibelt:285 DL 100
Rubix:196768
Hersteller:1671013
EAN:4014486012057




Produktdetails : 285DL-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 28,5 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 76 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 723,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
